Referenties
Portwest:B195BKRM
Rubix:A0387410
Fabrikant:B195BKRM
EAN:5036108150809

Productdetails : PORTWEST T-SHIRT TURIN PREMIUM B195 ZWART MT M
Turin Premium T-Shirt, B195, Zwart, Maat M
Sterke punten
Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, dit kledingstuk is ideaal voor werkkleding en bedrijfskleding. Verkrijgbaar in een reeks populaire kleuren, dit T-shirt ziet er geweldig uit wanneer het los wordt gedragen of onder een sweatshirt. Gemaakt van premium 100% katoen, het biedt ongeëvenaard comfort.
Gemaakt van 100% katoenen stof voor extra comfort en ademend vermogen
Gemaakt van 100% katoenen stof voor extra comfort en ademend vermogen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 195 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,06 excl. BTW
/ stuk
€ 12,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen