Referenties
Metabo:629005000
Rubix:A0199505
Fabrikant:629005000
EAN:4007430302236





Productdetails : METABO KSU 251
Licht en robuust afkortzagen-onderstel met trolley-functie voor mobiel gebruik, ook met gemonteerde zaag, Snel gebruiksklaar door vergrendelbare opklapbare poten en afstelmogelijkheid voor stabiele stand, Uittrekbare werkstuksteunen met wielen en opklapbare aanslag voor nauwkeurige seriesnedes, Inclusief machinesteun (zonder gereedschap te monteren) ook geschikt voor alle gangbare afkortzagen van bekende fabrikanten, Totale lengte: 127 cm – 250 cm, Hoogte werkstuksteunen: 92 cm - 99 cm, Max. belasting in het middelste gedeelte: 250 kg, Gewicht: 23 kg
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | onderstel voor afkortzagen metabo ksu 251 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,00 excl. BTW
/ stuk
€ 264,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen