Referenties
Milwaukee:TSS 1000
Rubix:A0516615
Fabrikant:4933464227
EAN:4058546221720

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE TAFELZAAGSTANDAARD TSS 1000
Lichtgewicht van slechts 6,6 kg - gemakkelijk te transporten op de werkplek
Draagkracht tot 82 kg
Quick release haak om de zaag stevig op zijn plaats te houden
Eenpuntsverstelling voor nivellering op oneffen ondergrond
Comfortabele werkhoogte bij 559 mm
Te gebruiken met M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™ tafelzaag
Draagkracht tot 82 kg
Quick release haak om de zaag stevig op zijn plaats te houden
Eenpuntsverstelling voor nivellering op oneffen ondergrond
Comfortabele werkhoogte bij 559 mm
Te gebruiken met M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™ tafelzaag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | tafelzaagstandaard |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,91 excl. BTW
/ stuk
€ 149,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
