SMC FITTING KQ2T23-01AS

One-Touch-fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2T23-01AS
Rubix:05283321
Fabrikant:00984450
SMC FITTING KQ2T23-01AS

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt, pp, roestvrij staal 303
Aansluiting 13,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FITTING KQ2T23-01AS


KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring ontgrendelt zowel de spankop als de spantang, waardoor een lage ontkoppelingskracht ontstaat voor eenvoudige verwijdering van de slang.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalc3604, pbt, pp, roestvrij staal 303
Aansluiting 13,2 mm
Profielkq2
Aansluiting 2r 1/8 in
Maximumtemperatuur60 °C
€ 27,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 33,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen