Referenties
Kärcher:62953980
Rubix:25120961
EAN:4039784379435



Documenten
Productdetails : KARCHER ONTKALKER RM 101 A 5 LTR
Op basis van zoutzuur voor snelle ontkalking. Verwijdert snel de hardnekkigste kalk- en detergentresten en biedt langdurige corrosiebescherming. Bijzonder geschikt voor verwarmingsspiralen in hogedrukreinigers.
Sterke punten
•Serviceproduct voor ontkalking van de verwarmingsspiraal
Verwijdert betrouwbaar hardnekkige kalkaanslag
Snel effectief
Scheidt snel olie/water in de olieafscheider
NTA-vrij
Verwijdert betrouwbaar hardnekkige kalkaanslag
Snel effectief
Scheidt snel olie/water in de olieafscheider
NTA-vrij
Toepassingen
Machineonderhoud;Ontkalking van warmwaterinstallaties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 5000 ml |
| Verpakking | 1 stuk |
| Model | rm 101 |
| Gebruik | ontkalkingsmiddel voor verwarmingsspiralen in hogedrukreinigers |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,20 excl. BTW
/ stuk
€ 83,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
