KARCHER PARTSPRO REINIGINGSMIDDEL 20L PCBIO10
PC Bio 10 reiniger voor onderdelenwasmachines
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Kärcher:6.295-260.0
Rubix:3999100542
Fabrikant:6.295-260.0
EAN:4039784241893



Documenten
Productdetails : KARCHER PARTSPRO REINIGINGSMIDDEL 20L PCBIO10
Biologisch actief reinigingsmiddel, op waterbasis, neutrale pH, huidvriendelijk en oplosmiddelvrij. Vooral aanbevolen voor werkplaatsen en hersteldiensten die hardnekkige vlekken van olie, vet en roet op onderdelen willen verwijderen. Kan alleen worden gebruikt in organic coin washers.
Sterke punten
Niet-corrosief en niet-brandbaar. Heldere vloeistof met een kenmerkende geur. pH-waarde van het concentraat ongeveer 7,5. Zonder NTA. Zonder VOC. Zonder opgeloste stoffen.
Toepassingen
Reinigen van onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakking | blik |
| Model | pc bio 10 |
| Gebruik | reinigen van onderdelen. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 258,30 excl. BTW
/ kan
€ 312,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen