Referenties
Filtration Group Industrial:PI 0112 SM-L
Rubix:A0792076
Fabrikant:77734775

Productdetails : MAHLE ONTLUCHTINGSFILTER PI0112 SM-L
Mahle PI 0101 SM-L ontluchtingsfilter met element MAH-77575848
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 143 g |
| Type | ontluchtingsfilter |
| Materiaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Land van oorsprong | RO |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,37 excl. BTW
/ stuk
€ 54,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
