Referenties
CRC:Lectra Clean II
Rubix:07029292
Fabrikant:30449-AH
EAN:5412386004889

Documenten
Productdetails : CRC 30449-AK LECTRACLEAN II 500ML
CRC Lectra Clean II is een reiniger en ontvetter op basis van koolwaterstof, die voor elektrische reinigings- en ontvettingstoepassingen wordt gebruikt in de plaats van gechloreerde oplosmiddelen. Vet, olie, vuil en andere onzuiverheden worden doeltreffend verwijderd van elektrische motoren, onderdelen en apparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Verpakking | spuitbus |
| Inhoud | 500 ml |
| Assortiment | lectra clean ii |
| Vlampunt | 63°c (bez propelentu) |
| pH-waarde | nie dotyczy |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,89 excl. BTW
/ stuk
€ 19,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden