CRC 10325-AA INDUSTRIAL ONTVETTER 5LTR

Industriële ontvetter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

CRC:10325-AA
Rubix:07029432
Fabrikant:10325-AA
EAN:5412386001673
CRC 10325-AA INDUSTRIAL ONTVETTER 5LTR
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Verpakking2 jerrycans van 5 l
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CRC 10325-AA INDUSTRIAL ONTVETTER 5LTR


De industriële reiniger en ontvetter van CRC is ontwikkeld om snel en doeltreffend zware verontreinigingen van mechanische onderdelen te verwijderen. Dankzij de snelle verdamping en het uitzonderlijke reinigingsvermogen kunnen machines snel weer worden opgestart.

Kenmerken:
Deze reiniger en ontvetter dringt snel door tot de hardnekkigste vervuilingen, zoals olie, vet, was en diverse soorten vuil. Hij droogt snel, laat geen residu achter en maakt een snelle heropstart van apparatuur mogelijk. Dit product is niet-corrosief en veilig te gebruiken op alle metalen oppervlakken zonder verkleuring te veroorzaken. Het is bovendien compatibel met de meeste rubber-, kunststof- en verfsoorten, mits voorafgaand testen op gevoelige materialen.

Specificaties:
- CRC-referentie: 10325-AA
- Verpakking: jerrycan van 5 liter
- Basis: oplosmiddelen
- Voorkomen: vloeistof
- Kleur: kleurloos
- Geur: naar zoete ether
- Dichtheid: 0,81 g/cm³ bij 20 °C
- Vlampunt: 25 °C (gesloten vat)
- Zelfontbrandingstemperatuur: > 200 °C
- Viscositeit: 0,76 mPa.s bij 20 °C
- Verdampingssnelheid: 19 (ether = 1)
- Oppervlaktespanning: 23 mN/m
- VOS-gehalte: 813 g/l

Normen:
- Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
- Conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
- NSF-registratie A8, K1 (alleen voor industrieel gebruik, niet voor direct contact met voedsel)
- Voldoet aan Richtlijn 2004/42/EG inzake vluchtige organische stoffen

Merkinformatie:
Al meer dan 60 jaar ontwikkelt CRC Industries Europe gespecialiseerde chemische oplossingen voor industrieel onderhoud en reparatie. Het bedrijf is actief in meer dan 120 landen en staat bekend om zijn streven naar kwaliteit, met ISO 9001-gecertificeerde vestigingen. Het merk richt zich op de directe analyse van de behoeften van de gebruikers om innovatieve producten aan te bieden die het dagelijkse werk van professionals en particulieren vergemakkelijken.

Sterke punten

- Snelle verwijdering van vetten, oliën, niet-gepolymeriseerde lijmen en vuil
- Snelle droging verkort stilstandtijd van apparatuur
- Laat geen residu achter voor een perfect schoon resultaat
- Niet-corrosief voor gevoelige apparatuur
- Hoge zuiverheid, veilig voor behandelde materialen
- Flexibel in gebruik: geschikt voor lokale toepassingen en ontvettingsbad

Toepassingen

Deze industriële reiniger en ontvetter is ideaal voor het reinigen van mechanische onderdelen, pneumatisch gereedschap, compressoren, open tandwielen, staalkabels, kettingen en lagers. Deze is aanbevolen voor gebruik in onderhoudswerkplaatsen, productieomgevingen, machineparken en reparaties op locatie. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten en altijd vooraf testen op gevoelige materialen.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht4532 g
Verpakking2 jerrycans van 5 l
Inhoud5000 ml
Assortimentindustrial degreaser
Vlampunt23 °c (coupe fermée)
pH-waardenon applicable
320 mm
180 mm
Land van oorsprongBE
Aangepaste tariefcode34039900
€ 313,24 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 379,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen