SPARTEX OOGHAAK GESMEDE VEILIGHEIDSKLEP KOPPEL. 5.3T 854769

Ooghaak met gesmede veiligheidsklep met koppeling geverfd staal, grade 80

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:854769
Rubix:21850110
EAN:3660338103469
SPARTEX OOGHAAK GESMEDE VEILIGHEIDSKLEP KOPPEL. 5.3T 854769
Technische samenvatting
Maximale bedrijfslast WLL5300 kg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX OOGHAAK GESMEDE VEILIGHEIDSKLEP KOPPEL. 5.3T 854769


Wordt geleverd met as
Verpakking: plastic zak

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maximale bedrijfslast WLL5300 kg
Diameter13 mm
Modelfor ø 13 mm chain
Kwaliteitrang 80
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,97 excl. BTW
/ stuk
56,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen

Maximale bedrijfslast WLL

Select varianten (5)