Referenties
REMA:3009007
Rubix:21028020
EAN:8717365013287

Productdetails : REMA WARTELHAAK S6703A-3200 KG
Gelegeerd staal. Veiligheidsfactor 4. Inclusief veiligheidsklep. Niet draaibaar onder last.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 3200 kg |
| Diameter | 103 mm |
| Breedte | 47 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,93 excl. BTW
/ stuk
€ 147,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
