SPARTEX OOGHAAK MET GESMEDE VEILIGHEIDSKLEP OOG 1.12T-854753

Ooghaak met gesmede veiligheidsklep met oog geverfd staal, grade 80

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:854753
Rubix:21850114
EAN:3660338103384
SPARTEX OOGHAAK MET GESMEDE VEILIGHEIDSKLEP OOG 1.12T-854753
Technische samenvatting
Maximale bedrijfslast WLL1120 kg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX OOGHAAK MET GESMEDE VEILIGHEIDSKLEP OOG 1.12T-854753


Verpakking: plastic zak

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Maximale bedrijfslast WLL1120 kg
Breedte28 mm
Kwaliteitrang 80
Modelfor ø 5/6 mm chain
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,04 excl. BTW
/ stuk
14,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maximale bedrijfslast WLL

Select varianten (5)