Referenties
REMA:3962017
Rubix:21013220
EAN:8717365017803

Productdetails : REMA KRAANTRAVERSE VAST 2.5 2500 MM
Conservering: zinkfosfaatprimer RAL 2004 (oranje). Tonnage-aanduiding. Zwart-gele veiligheidsstrepen aan de uiteinden. Haken met veiligheidsklep. Vaste haken van hoog kwaliteitsstaal Grade 10. Stralen en aflakken in gewenste RAL kleur. Hogere capaciteiten of andere afmetingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 2500 kg |
| Diameter | 70 mm |
| Breedte | 90 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.162,11 excl. BTW
/ stuk
€ 1.406,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
