FESTO NORMCILINDER DNC-100-160-PPV-A 163471
Op normen gebaseerde cilinder DNC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DNC-100-160-PPV-A
Rubix:05106966
Fabrikant:163471
EAN:4052568134730

Technische samenvatting
| Type | dnc standaard cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 160 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DNC-100-160-PPV-A 163471
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met vaste of instelbare demping
Sterke punten
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
- Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
- Voor positiesensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 447x266x132 mm |
| Logistiek gewicht | 5814 g |
| Type | dnc standaard cilinder |
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 160 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 548,95 excl. BTW
/ stuk
€ 664,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen