FESTO NORMCILINDER DNC-125-125-PPV 163516

Op normen gebaseerde cilinder DNC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DNC-125-125-PPV
Rubix:05096207
Fabrikant:163516
EAN:4052568135089
FESTO NORMCILINDER DNC-125-125-PPV 163516

Technische samenvatting

Typednc standaard cilinder
Diameter zuiger125 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DNC-125-125-PPV 163516


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met vaste of instelbare demping

Sterke punten

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
  • Voor positiesensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8974 g
Typednc standaard cilinder
Diameter zuiger125 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100