FESTO NORMCILINDER DNC-40-200-PPV 163358

Op normen gebaseerde cilinder DNC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DNC-40-200-PPV
Rubix:05107650
Fabrikant:163358
EAN:4052568133948
FESTO NORMCILINDER DNC-40-200-PPV 163358

Technische samenvatting

Typednc standaard cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DNC-40-200-PPV 163358


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met vaste of instelbare demping

Sterke punten

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
  • Voor positiesensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1707,8 g
Typednc standaard cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100