FESTO NORMCILINDER DNC-40-60-PPV-A 1922625

Op normen gebaseerde cilinder DNC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DNC-40-60-PPV-A
Rubix:05110715
Fabrikant:1922625
EAN:4052568249946
FESTO NORMCILINDER DNC-40-60-PPV-A 1922625

Technische samenvatting

Typednc standaard cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DNC-40-60-PPV-A 1922625


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met vaste of instelbare demping

Sterke punten

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
  • Voor positiesensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)360x60x70 mm
Logistiek gewicht1100,5 g
Typednc standaard cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Aangepaste tariefcode84123100
217,93 excl. BTW
/ stuk
263,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen