FESTO DUBBELWERKENDE CILINDER DNC-50-25-PPV 163383

Op normen gebaseerde cilinder DNC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DNC-50-25-PPV
Rubix:05107089
Fabrikant:163383
EAN:4052568134112
FESTO DUBBELWERKENDE CILINDER DNC-50-25-PPV 163383

Technische samenvatting

Typednc standaard cilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DUBBELWERKENDE CILINDER DNC-50-25-PPV 163383


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met vaste of instelbare demping

Sterke punten

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
  • Voor positiesensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1400 g
Typednc standaard cilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100