FESTO NORMCILINDER DNC-50-25-PPV-A 163369

Op normen gebaseerde cilinder DNC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DNC-50-25-PPV-A
Rubix:05106924
Fabrikant:163369
EAN:4052568133993
FESTO NORMCILINDER DNC-50-25-PPV-A 163369

Technische samenvatting

Typednc standaard cilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DNC-50-25-PPV-A 163369


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met vaste of instelbare demping

Sterke punten

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
  • Voor positiesensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1434,7 g
Typednc standaard cilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
245,45 excl. BTW
/ stuk
296,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden