FESTO NORMCILINDER DNC-50-500-PPV-A 163380
Op normen gebaseerde cilinder DNC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DNC-50-500-PPV-A
Rubix:05106935
Fabrikant:163380
EAN:4052568134105

Technische samenvatting
| Type | dnc standaard cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DNC-50-500-PPV-A 163380
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met vaste of instelbare demping
Sterke punten
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
- Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
- Voor positiesensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4500 g |
| Type | dnc standaard cilinder |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 320,77 excl. BTW
/ stuk
€ 388,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden