FESTO NORMCILINDER DNC-63-160-PPV 163421

Op normen gebaseerde cilinder DNC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DNC-63-160-PPV
Rubix:05096238
Fabrikant:163421
EAN:4052568134396
FESTO NORMCILINDER DNC-63-160-PPV 163421

Technische samenvatting

Typednc standaard cilinder
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder160 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DNC-63-160-PPV 163421


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met vaste of instelbare demping

Sterke punten

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
  • Voor positiesensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2888 g
Typednc standaard cilinder
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder160 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100