FESTO NORMCILINDER DNC-63-60-PPV-A 1922637

Op normen gebaseerde cilinder DNC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DNC-63-60-PPV-A
Rubix:05100083
Fabrikant:1922637
EAN:4052568250027
FESTO NORMCILINDER DNC-63-60-PPV-A 1922637

Technische samenvatting

Typednc standaard cilinder
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DNC-63-60-PPV-A 1922637


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met vaste of instelbare demping

Sterke punten

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
  • Voor positiesensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2261,67 g
Typednc standaard cilinder
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
294,76 excl. BTW
/ stuk
356,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen