FESTO NORMCILINDER DNC-80-150-PPV-A 1922645

Op normen gebaseerde cilinder DNC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DNC-80-150-PPV-A
Rubix:05110743
Fabrikant:1922645
EAN:4052568250102
FESTO NORMCILINDER DNC-80-150-PPV-A 1922645

Technische samenvatting

Typednc standaard cilinder
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DNC-80-150-PPV-A 1922645


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met vaste of instelbare demping

Sterke punten

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
  • Voor positiesensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4461,5 g
Typednc standaard cilinder
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Aangepaste tariefcode84123100
413,03 excl. BTW
/ stuk
499,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen