FESTO NORMCILINDER DNC-100-680-PPV-A-383K8 163462
Op normen gebaseerde cilinder DNC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DNC-100-680-PPV-A-383K8
Rubix:A0682800
Fabrikant:163462(DNC-100-680-PPV-A-383K8)

Technische samenvatting
| Type | iso-cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 680 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DNC-100-680-PPV-A-383K8 163462
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met vaste of instelbare demping
Sterke punten
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
- Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
- Voor positiesensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | iso-cilinder |
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 680 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 817,92 excl. BTW
/ stuk
€ 989,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen