FESTO NORMCILINDER DNC-50-170-PPV-A 163368
Op normen gebaseerde cilinder DNC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DNC-50-170-PPV-A
Rubix:A0680021
Fabrikant:163368(DNC-50-170-PPV-A)

Technische samenvatting
| Type | iso-cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 170 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DNC-50-170-PPV-A 163368
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met vaste of instelbare demping
Sterke punten
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
- Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
- Voor positiesensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | iso-cilinder |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 170 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,44 excl. BTW
/ stuk
€ 324,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen