FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32H-AZH-A1-1R5L 534544

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-T32H-AZH-A1-1R5L
Rubix:05090681
Fabrikant:534544
EAN:4052568168377
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32H-AZH-A1-1R5L 534544

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32H-AZH-A1-1R5L 534544


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht265,8 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom900 l/min
Drukbereik3/10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 170,63 excl. BTW
/ stuk
€ 206,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen