FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L 539156

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L
Rubix:05128092
Fabrikant:539156
EAN:4052568007041
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L 539156
Technische samenvatting
Type5/2 bistabiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L 539156


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)155x30x85 mm
Logistiek gewicht303,42 g
Type5/2 bistabiel
Aantal poorten5
Volumestroom1100 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
114,95 excl. BTW
/ stuk
139,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden