FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-B52-D-D1-1R5L 561364

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VSVA-B-B52-D-D1-1R5L
Rubix:05125468
Fabrikant:561364
EAN:4052568006143
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-B52-D-D1-1R5L 561364
Technische samenvatting
Typestandaard ventiel vsva met centrale stekker
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-B52-D-D1-1R5L 561364


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht468 g
Typestandaard ventiel vsva met centrale stekker
Aantal poorten5
Volumestroom1300 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
154,77 excl. BTW
/ stuk
187,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen