FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MD-D2-1R5L 566994

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-M52-MD-D2-1R5L
Rubix:05125494
Fabrikant:566994
EAN:4052568214937
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MD-D2-1R5L 566994

Technische samenvatting

Typestandaard ventiel vsva met centrale stekker
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MD-D2-1R5L 566994


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht735,78 g
Typestandaard ventiel vsva met centrale stekker
Aantal poorten5
Volumestroom4000 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
€ 156,45 excl. BTW
/ stuk
€ 189,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen