FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-ANP 573203
Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-ANP
Rubix:05128158
Fabrikant:573203
EAN:4052568219789

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-ANP 573203
Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug
Sterke punten
- Voldoet aan ISO 5599-1
- Elektrische aansluiting met centrale stekker
- Robuuste metalen behuizing
- Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 192 g |
| Type | standaard ventiel vsva plug-in |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,19 excl. BTW
/ stuk
€ 198,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen