FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5L 567007

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5L
Rubix:05125506
Fabrikant:567007
EAN:4052568215019
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5L 567007

Technische samenvatting

Typestandaard ventiel vsva met centrale stekker
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5L 567007


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht812,5 g
Typestandaard ventiel vsva met centrale stekker
Aantal poorten5
Volumestroom2700 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
€ 247,91 excl. BTW
/ stuk
€ 299,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen