FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53U-H-A1-3AC1 547222

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VSVA-B-P53U-H-A1-3AC1
Rubix:05126028
Fabrikant:547222
EAN:4052568187385
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53U-H-A1-3AC1 547222
Technische samenvatting
Typevsva standaard ventiel met individuele aansluiting
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53U-H-A1-3AC1 547222


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht318 g
Typevsva standaard ventiel met individuele aansluiting
Aantal poorten5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
147,63 excl. BTW
/ stuk
178,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen