FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32H-AZD-D1-1T1L 543694
Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VSVA-B-T32H-AZD-D1-1T1L
Rubix:05128296
Fabrikant:543694
EAN:4052568005832

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32H-AZD-D1-1T1L 543694
Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug
Sterke punten
- Voldoet aan ISO 5599-1
- Elektrische aansluiting met centrale stekker
- Robuuste metalen behuizing
- Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 468,5 g |
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1200 l/min |
| Drukbereik | 3/10 bar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,72 excl. BTW
/ stuk
€ 179,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen