FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32H-AZD-D2-1T1L 560829

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VSVA-B-T32H-AZD-D2-1T1L
Rubix:05128300
Fabrikant:560829
EAN:4052568208073
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32H-AZD-D2-1T1L 560829
Technische samenvatting
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32H-AZD-D2-1T1L 560829


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht779 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom2400 l/min
Drukbereik3/10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
196,15 excl. BTW
/ stuk
237,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen