FESTO BASISVENTIEL VSVA-B-P53C-A1-P1 546747
Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VSVA-B-P53C-A1-P1
Rubix:05125916
Fabrikant:546747
EAN:4052568185091

Documenten
Productdetails : FESTO BASISVENTIEL VSVA-B-P53C-A1-P1 546747
Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug
Sterke punten
- Voldoet aan ISO 5599-1
- Elektrische aansluiting met centrale stekker
- Robuuste metalen behuizing
- Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 254,9 g |
| Type | vsva standaard ventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,29 excl. BTW
/ stuk
€ 109,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen