FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32W-AZTR-A1-1T1L 8033018

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VSVA-B-T32W-AZTR-A1-1T1L
Rubix:05114229
Fabrikant:8033018
EAN:4052568282189
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32W-AZTR-A1-1T1L 8033018
Technische samenvatting
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32W-AZTR-A1-1T1L 8033018


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom900 l/min
Drukbereik-0,9/10 bar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
132,39 excl. BTW
/ stuk
160,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen