FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-D52-ZTR-A1-1T1L 8033020

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VSVA-B-D52-ZTR-A1-1T1L
Rubix:05114233
Fabrikant:8033020
EAN:4052568282202
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-D52-ZTR-A1-1T1L 8033020
Technische samenvatting
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-D52-ZTR-A1-1T1L 8033020


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom1100 l/min
Drukbereik-0,9/10 bar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
127,99 excl. BTW
/ stuk
154,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen