Referenties
Facom:BT.103G
Rubix:10562525
EAN:3148516762627

Productdetails : FACOM KOFFER STAAL BT.103G
Lege opbergkoffer voor 3/4" "DYNAPACT" handslagmoersleutelset
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Toegestane lading | 20 kg |
| Materiaal | metaal |
| Breedte | 224 mm |
| Hoogte | 111 mm |
| Lengte | 643 mm |
| Type | lege koffer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,67 excl. BTW
/ stuk
€ 109,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
