ROEBUCK ORGANISER 284X192X50MM 14 SEGMENTEN - 7851561
Opbergdoos 14S
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:7859052
Roebuck:7851561
Rubix:10523978
EAN:3660338342493




Documenten
Productdetails : ROEBUCK ORGANISER 284X192X50MM 14 SEGMENTEN - 7851561
Tweekleurige zwart / Grijs
transparant deksel voor een identificatie en een snelle locatie van de geordende kamers.
Verstelbare scheidingen: 10
compartimenten maximum: 14
dankzij scharnieren aan de zijkant kan de gebruiker sluit twee dozen samen en vervoer in één keer een groot aantal kamers.
transparant deksel voor een identificatie en een snelle locatie van de geordende kamers.
Verstelbare scheidingen: 10
compartimenten maximum: 14
dankzij scharnieren aan de zijkant kan de gebruiker sluit twee dozen samen en vervoer in één keer een groot aantal kamers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Toegestane lading | 3 kg |
| Materiaal | plastic |
| Breedte | 192 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Lengte | 284 mm |
| Type | opbergdoos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,60 excl. BTW
/ stuk
€ 20,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden