Referenties
Bosch:2607011826
Rubix:A0748416
Fabrikant:2607011826
EAN:6949509236135




Documenten
Productdetails : BOSCH PRO TOUGH BOX LARGE 2607011826
Professionals hebben een goede verzameling zaagbladen en boren nodig om het maximale uit hun elektrische machines te halen. We hebben deze PRO Tough Box zo ontworpen dat je sets veilig en efficiënt kunt opbergen en vervoeren.
Professionals hebben een goede verzameling zaagbladen en boren nodig om het maximale uit hun elektrische machines te halen. We hebben deze PRO Tough Box zo ontworpen dat je sets veilig en efficiënt kunt opbergen en vervoeren.
Sterke punten
•Robust tool storage and handling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 120 mm |
| Hoogte | 190 mm |
| Lengte | 355 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,76 excl. BTW
/ stuk
€ 31,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
