Referenties
Metabo:626896000
Rubix:A0205398
Fabrikant:626896000
EAN:4061792210288

Productdetails : METABO METABOX 63 XS ORGANIZER 626896000
Intelligent transport- en opbergsysteem voor kleine onderdelen en toebehoren, Transparant deksel voor het ideale overzicht, Uitneembare scheidingswandjes voor de perfecte indeling, Robuust en breukbestendig door het materiaal en de vormgeving, Optimale bescherming van toebehoren en kleine onderdelen tegen vuil en vocht (IP43), Gemakkelijk opstapelen en koppelen aan iedere metaBOX, Comfortabele dekselgreep voor het meenemen van meerdere organizers 63 XS als stapel, Een box in de stapel kan gemakkelijk worden geopend zonder deze eerst los te koppelen, Kan dankzij de levensmiddelenechte en vaatwasserbestendige kunststof ook als lunchbox worden gebruikt,, Binnenmaten: 239 x 147 x 40 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | abs |
| Gewicht | 0,41 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,60 excl. BTW
/ stuk
€ 24,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen




