STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13A-3/8
OPEN BOX 13a Combinatiesleutels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:40482424
Rubix:10122631
EAN:4018754020133



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13A-3/8
DIN 3113 model A/ISO 7738 model A (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x23x128 mm |
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Lengte | 125 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,10 excl. BTW
/ stuk
€ 13,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen