Referenties
Stahlwille:41101010
Rubix:10122879
EAN:4018754165056



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE FASTRATCH 240-10-3/8
DBGM, zeer geschikt voor wartelmoeren. Eén sleutel kan zowel voor metrische als inch bouten/moeren worden gebruikt. Uit roestvrij edelstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x45x175 mm |
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Opening | 10 |
| Lengte | 133,4 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,37 excl. BTW
/ stuk
€ 48,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
