STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13A-1.1/8

OPEN BOX 13a Combinatiesleutels

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:40485252
Rubix:10122659
EAN:4018754020270
STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13A-1.1/8

Technische samenvatting

Opening1 1/8
Lengte330 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13A-1.1/8


DIN 3113 model A/ISO 7738 model A (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x63x335 mm
Logistiek gewicht380 g
Opening1 1/8
Lengte330 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
€ 37,95 excl. BTW
/ stuk
€ 45,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen