Referenties
Gedore:26 R 14x17
Rubix:10011273
Fabrikant:6211530
EAN:4010886621158

Productdetails : GEDORE PIJPSLEUTEL 14X17MM - 26 R 14X17
De Gedore 26 R pijpsleutel combineert twee zeskantdoppen in één gereedschap, waardoor tijdens werkzaamheden aan boutverbindingen minder vaak van gereedschap hoeft te worden gewisseld. Deze sleutel is vervaardigd uit gehard en verchroomd C35-koolstofstaal en kan worden gebruikt met een wringstaaf om de hefboomwerking bij het vast- of losdraaien te vergroten. De serie is verkrijgbaar in maten van 5,5 mm tot 55 mm.
Kenmerken:
Deze Gedore pijpsleutel beschikt over twee zeskantdoppen van verschillende afmetingen aan één gereedschap, waardoor minder gereedschappen nodig zijn tijdens werkzaamheden. De naadloos getrokken holle schacht is voorzien van een dwarsgat voor het plaatsen van een wringstaaf (tommy bar), waardoor een grotere hefboomwerking kan worden gerealiseerd. Afhankelijk van de uitvoering zijn de sleutels compatibel met de Gedore 26 D- en 26 RS-wringstaven. De wringstaven worden afzonderlijk geleverd.
Dit gereedschap is vervaardigd uit C35-koolstofstaal en warmtebehandeld door harden om de slijtvastheid en de weerstand tegen vervorming onder belasting te vergroten. De verchroomde afwerking beschermt tegen corrosie en vergemakkelijkt het reinigen na gebruik.
Specificaties:
Algemene gegevens:
• Materiaal: C35-koolstofstaal
• Warmtebehandeling: gehard
• Oppervlakteafwerking: verchroomd
• Type buis: naadloos
Gegevens per referentie:
• 26 R 5,5x7*: doppen 5,5 en 7 mm; lengte 105 mm; gewicht 0,036 kg
• 26 R 6x7: doppen 6 en 7 mm; lengte 105 mm; gewicht 0,035 kg
• 26 R 8x9: doppen 8 en 9 mm; lengte 105 mm; gewicht 0,041 kg
• 26 R 8x10: doppen 8 en 10 mm; lengte 120 mm; gewicht 0,049 kg
• 26 R 10x11: doppen 10 en 11 mm; lengte 120 mm; gewicht 0,055 kg
• 26 R 10x13: doppen 10 en 13 mm; lengte 140 mm; gewicht 0,072 kg
• 26 R 11x13: doppen 11 en 13 mm; lengte 140 mm; gewicht 0,074 kg
• 26 R 12x13: doppen 12 en 13 mm; lengte 140 mm; gewicht 0,073 kg
• 26 R 12x14: doppen 12 en 14 mm; lengte 140 mm; gewicht 0,083 kg
• 26 R 13x14*: doppen 13 en 14 mm; lengte 140 mm; gewicht 0,083 kg
• 26 R 13x15*: doppen 13 en 15 mm; lengte 140 mm; gewicht 0,089 kg
• 26 R 14x15: doppen 14 en 15 mm; lengte 140 mm; gewicht 0,088 kg
• 26 R 13x17: doppen 13 en 17 mm; lengte 150 mm; gewicht 0,139 kg
• 26 R 14x17: doppen 14 en 17 mm; lengte 150 mm; gewicht 0,140 kg
• 26 R 16x17: doppen 16 en 17 mm; lengte 150 mm; gewicht 0,139 kg
• 26 R 16x18: doppen 16 en 18 mm; lengte 150 mm; gewicht 0,152 kg
• 26 R 17x19: doppen 17 en 19 mm; lengte 155 mm; gewicht 0,161 kg
• 26 R 18x19: doppen 18 en 19 mm; lengte 155 mm; gewicht 0,161 kg
• 26 R 19x22: doppen 19 en 22 mm; lengte 165 mm; gewicht 0,261 kg
• 26 R 20x22: doppen 20 en 22 mm; lengte 165 mm; gewicht 0,264 kg
• 26 R 21x23: doppen 21 en 23 mm; lengte 165 mm; gewicht 0,291 kg
• 26 R 22x24: doppen 22 en 24 mm; lengte 180 mm; gewicht 0,291 kg
• 26 R 24x26: doppen 24 en 26 mm; lengte 180 mm; gewicht 0,314 kg
• 26 R 24x27: doppen 24 en 27 mm; lengte 180 mm; gewicht 0,319 kg
• 26 R 25x28: doppen 25 en 28 mm; lengte 195 mm; gewicht 0,365 kg
• 26 R 27x30: doppen 27 en 30 mm; lengte 195 mm; gewicht 0,386 kg
• 26 R 27x32: doppen 27 en 32 mm; lengte 195 mm; gewicht 0,415 kg
• 26 R 30x32: doppen 30 en 32 mm; lengte 195 mm; gewicht 0,409 kg
• 26 R 30x36: doppen 30 en 36 mm; lengte 215 mm; gewicht 0,528 kg
• 26 R 32x36: doppen 32 en 36 mm; lengte 215 mm; gewicht 0,535 kg
• 26 R 36x41: doppen 36 en 41 mm; lengte 215 mm; gewicht 0,678 kg
• 26 R 41x46: doppen 41 en 46 mm; lengte 235 mm; gewicht 0,823 kg
• 26 R 46x50: doppen 46 en 50 mm; lengte 235 mm; gewicht 0,869 kg
• 26 R 50x55: doppen 50 en 55 mm; lengte 235 mm; gewicht 1,126 kg
* Niet-genormaliseerde uitvoering.
Compatibiliteit met wringstaven:
• Wringstaven 26 D en 26 RS zijn compatibel met alle uitvoeringen tot en met 27x32.
• Vanaf 30x36 is uitsluitend de 26 D-wringstaaf compatibel (26 RS niet compatibel).
• Wringstaven zijn afzonderlijk verkrijgbaar: 26 D (Ø 6 tot 20 mm) en 26 RS (getrapte wringstaaf Ø 5/6 mm, 8/10 mm of 11,7/13,7/16 mm).
Normen:
• DIN 896 vorm B – Dubbele pijpsleutels: deze norm legt de maatvoering en geometrische kenmerken vast van dubbele pijpsleutels met een holle schacht. De met een asterisk (*) gemarkeerde uitvoeringen vallen buiten deze norm.
• ISO 2236 – Gereedschap voor schroeven en moeren – Dubbele pijpsleutels: internationale norm die de afmetingen en toleranties van dubbele pijpsleutels vastlegt om compatibiliteit met gestandaardiseerde zeskantbevestigingen te waarborgen.
Kenmerken:
Deze Gedore pijpsleutel beschikt over twee zeskantdoppen van verschillende afmetingen aan één gereedschap, waardoor minder gereedschappen nodig zijn tijdens werkzaamheden. De naadloos getrokken holle schacht is voorzien van een dwarsgat voor het plaatsen van een wringstaaf (tommy bar), waardoor een grotere hefboomwerking kan worden gerealiseerd. Afhankelijk van de uitvoering zijn de sleutels compatibel met de Gedore 26 D- en 26 RS-wringstaven. De wringstaven worden afzonderlijk geleverd.
Dit gereedschap is vervaardigd uit C35-koolstofstaal en warmtebehandeld door harden om de slijtvastheid en de weerstand tegen vervorming onder belasting te vergroten. De verchroomde afwerking beschermt tegen corrosie en vergemakkelijkt het reinigen na gebruik.
Specificaties:
Algemene gegevens:
• Materiaal: C35-koolstofstaal
• Warmtebehandeling: gehard
• Oppervlakteafwerking: verchroomd
• Type buis: naadloos
Gegevens per referentie:
• 26 R 5,5x7*: doppen 5,5 en 7 mm; lengte 105 mm; gewicht 0,036 kg
• 26 R 6x7: doppen 6 en 7 mm; lengte 105 mm; gewicht 0,035 kg
• 26 R 8x9: doppen 8 en 9 mm; lengte 105 mm; gewicht 0,041 kg
• 26 R 8x10: doppen 8 en 10 mm; lengte 120 mm; gewicht 0,049 kg
• 26 R 10x11: doppen 10 en 11 mm; lengte 120 mm; gewicht 0,055 kg
• 26 R 10x13: doppen 10 en 13 mm; lengte 140 mm; gewicht 0,072 kg
• 26 R 11x13: doppen 11 en 13 mm; lengte 140 mm; gewicht 0,074 kg
• 26 R 12x13: doppen 12 en 13 mm; lengte 140 mm; gewicht 0,073 kg
• 26 R 12x14: doppen 12 en 14 mm; lengte 140 mm; gewicht 0,083 kg
• 26 R 13x14*: doppen 13 en 14 mm; lengte 140 mm; gewicht 0,083 kg
• 26 R 13x15*: doppen 13 en 15 mm; lengte 140 mm; gewicht 0,089 kg
• 26 R 14x15: doppen 14 en 15 mm; lengte 140 mm; gewicht 0,088 kg
• 26 R 13x17: doppen 13 en 17 mm; lengte 150 mm; gewicht 0,139 kg
• 26 R 14x17: doppen 14 en 17 mm; lengte 150 mm; gewicht 0,140 kg
• 26 R 16x17: doppen 16 en 17 mm; lengte 150 mm; gewicht 0,139 kg
• 26 R 16x18: doppen 16 en 18 mm; lengte 150 mm; gewicht 0,152 kg
• 26 R 17x19: doppen 17 en 19 mm; lengte 155 mm; gewicht 0,161 kg
• 26 R 18x19: doppen 18 en 19 mm; lengte 155 mm; gewicht 0,161 kg
• 26 R 19x22: doppen 19 en 22 mm; lengte 165 mm; gewicht 0,261 kg
• 26 R 20x22: doppen 20 en 22 mm; lengte 165 mm; gewicht 0,264 kg
• 26 R 21x23: doppen 21 en 23 mm; lengte 165 mm; gewicht 0,291 kg
• 26 R 22x24: doppen 22 en 24 mm; lengte 180 mm; gewicht 0,291 kg
• 26 R 24x26: doppen 24 en 26 mm; lengte 180 mm; gewicht 0,314 kg
• 26 R 24x27: doppen 24 en 27 mm; lengte 180 mm; gewicht 0,319 kg
• 26 R 25x28: doppen 25 en 28 mm; lengte 195 mm; gewicht 0,365 kg
• 26 R 27x30: doppen 27 en 30 mm; lengte 195 mm; gewicht 0,386 kg
• 26 R 27x32: doppen 27 en 32 mm; lengte 195 mm; gewicht 0,415 kg
• 26 R 30x32: doppen 30 en 32 mm; lengte 195 mm; gewicht 0,409 kg
• 26 R 30x36: doppen 30 en 36 mm; lengte 215 mm; gewicht 0,528 kg
• 26 R 32x36: doppen 32 en 36 mm; lengte 215 mm; gewicht 0,535 kg
• 26 R 36x41: doppen 36 en 41 mm; lengte 215 mm; gewicht 0,678 kg
• 26 R 41x46: doppen 41 en 46 mm; lengte 235 mm; gewicht 0,823 kg
• 26 R 46x50: doppen 46 en 50 mm; lengte 235 mm; gewicht 0,869 kg
• 26 R 50x55: doppen 50 en 55 mm; lengte 235 mm; gewicht 1,126 kg
* Niet-genormaliseerde uitvoering.
Compatibiliteit met wringstaven:
• Wringstaven 26 D en 26 RS zijn compatibel met alle uitvoeringen tot en met 27x32.
• Vanaf 30x36 is uitsluitend de 26 D-wringstaaf compatibel (26 RS niet compatibel).
• Wringstaven zijn afzonderlijk verkrijgbaar: 26 D (Ø 6 tot 20 mm) en 26 RS (getrapte wringstaaf Ø 5/6 mm, 8/10 mm of 11,7/13,7/16 mm).
Normen:
• DIN 896 vorm B – Dubbele pijpsleutels: deze norm legt de maatvoering en geometrische kenmerken vast van dubbele pijpsleutels met een holle schacht. De met een asterisk (*) gemarkeerde uitvoeringen vallen buiten deze norm.
• ISO 2236 – Gereedschap voor schroeven en moeren – Dubbele pijpsleutels: internationale norm die de afmetingen en toleranties van dubbele pijpsleutels vastlegt om compatibiliteit met gestandaardiseerde zeskantbevestigingen te waarborgen.
Tubular box spanner 14x17 mm Acc. to DIN 896 Form B, ISO 2236, ISO 1085 Hollow shaft, in tubular steel, DIN 2391 seamless, hardened, made from material C35, chrome-plated With hole for tommy bars 26 D and 26 RS (please order separately) * not standardised
Sterke punten
• Twee sleutelwijdtes per gereedschap: één sleutel is geschikt voor twee verschillende maten, waardoor minder vaak van gereedschap hoeft te worden gewisseld.
• Gehard C35-koolstofstaal: biedt een hoge weerstand tegen vervorming bij hoge aanhaalmomenten.
• Verchroomde afwerking: beschermt tegen corrosie en vergemakkelijkt het onderhoud, ook in oliehoudende of vochtige omgevingen.
• Compatibel met 26 D- en 26 RS-wringstaven: maakt een grotere hefboomwerking mogelijk.
• Conform DIN- en ISO-normen: geschikt voor gebruik binnen industriële kwaliteitsnormen en technische specificaties.
• Gehard C35-koolstofstaal: biedt een hoge weerstand tegen vervorming bij hoge aanhaalmomenten.
• Verchroomde afwerking: beschermt tegen corrosie en vergemakkelijkt het onderhoud, ook in oliehoudende of vochtige omgevingen.
• Compatibel met 26 D- en 26 RS-wringstaven: maakt een grotere hefboomwerking mogelijk.
• Conform DIN- en ISO-normen: geschikt voor gebruik binnen industriële kwaliteitsnormen en technische specificaties.
Toepassingen
Deze dubbele dopsleutel wordt voornamelijk gebruikt voor het vast- en losdraaien van zeskantmoeren en zeskantboutkoppen op moeilijk bereikbare plaatsen waar een steeksleutel onvoldoende ruimte heeft. Dankzij de holle schacht kunnen diep verzonken bevestigingen of bevestigingen in diepe boringen worden bereikt, zoals vaak voorkomt bij werktuigmachines, staalconstructies en procesinstallaties.
Typische toepassingsgebieden zijn algemeen industrieel onderhoud, ketelbouw en staalconstructie, de assemblage van landbouwmachines en hanteringsmachines, evenals het onderhoud van hydraulische en pneumatische systemen met veel geschroefde verbindingen. Dankzij de verchroomde afwerking is de sleutel ook geschikt voor licht vochtige omgevingen of toepassingen waarbij contact met snijvloeistoffen voorkomt.
Typische toepassingsgebieden zijn algemeen industrieel onderhoud, ketelbouw en staalconstructie, de assemblage van landbouwmachines en hanteringsmachines, evenals het onderhoud van hydraulische en pneumatische systemen met veel geschroefde verbindingen. Dankzij de verchroomde afwerking is de sleutel ook geschikt voor licht vochtige omgevingen of toepassingen waarbij contact met snijvloeistoffen voorkomt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Opening | 14x17 |
| Lengte | 150 mm |
| Type | steeksleutel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,06 excl. BTW
/ stuk
€ 9,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
