Referenties
Stahlwille:42040090
Rubix:10123042
EAN:4018754023790



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE STEEKSLAGSLEUTEL 4204-90
DIN 133, gelegeerd staal, staalgrijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38x194x445 mm |
| Logistiek gewicht | 7600 g |
| Opening | 90 |
| Lengte | 445 mm |
| Type | platte sleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 296,01 excl. BTW
/ stuk
€ 358,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
