Referenties
Milwaukee:4932492754
Rubix:A0878259
Fabrikant:4932492754
EAN:4058546476250

Productdetails : MILWAUKEE RINGSLEUTEL 27X30MM 4932492754
Dubbele ringsleutels 27x30 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 27 x 30 mm |
| Lengte | 350 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,00 excl. BTW
/ stuk
€ 37,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
