Referenties
SKF:TMMA 5-1K
Rubix:A0596273
EAN:7316571561011



Productdetails : SKF TMMA 5-1K SPIL
De SKF TMMA 75H/SET is een complete set voor het veilig, snel en moeiteloos demonteren van lagers en onderdelen die met een strakke passing zijn gemonteerd. De set bestaat uit de TMMA 75H hydraulische trekker, de driedelige TMMS 100 trekplaat voor directe krachttoepassing op de binnenring van het lager, en een TMMX 280 veiligheidskap. Alles wordt geleverd in een robuuste transportkoffer voor eenvoudig gebruik en opslag.
Kenmerken:
De TMMA 75H/SET bevat de TMMA 75H hydraulische trekker, bekend om zijn gebruiksgemak en verhoogde veiligheid dankzij het geïntegreerde hydraulische systeem. Dit bestaat uit een hydraulische cilinder, pomp en spindel in één gebruiksklaar gereedschap. De ingebouwde borgpen beschermt tegen overbelasting. De veerbelaste centreringspunt zorgt voor een nauwkeurige uitlijning op de as zonder schade. De automatisch openende armen van de trekker maken een snelle, veilige positionering achter het onderdeel mogelijk. Tot slot helpen bij het voorkomen van de zelfcentrering en de spindelkap schade aan de as. Met de TMMS 100 trekplaat kunnen lagers worden gedemonteerd door rechtstreeks kracht uit te oefenen op de binnenring, waardoor het risico op schade tot een minimum wordt beperkt. De TMMX 280 veiligheidskap beschermt de gebruiker tijdens het demonteren. Het hele systeem is gebaseerd op een robuuste constructie van gehard staal en een ergonomisch ontwerp dat is ontworpen voor veeleisende industriële omgevingen.
Specificaties:
- Maximale trekkracht: 75 kN
- Maximale buitendiameter component: 200 mm
- Effectieve armlengte: 200 mm
- Uitwendige greepbreedte: 52 tot 200 mm
- Klauwhoogte: 9,8 mm
- Klauwlengte: 18 mm
- Totale armlengte: 327 mm
- Zuigerbeweging hydraulische cilinder: 75 mm
- Totale aslengte: 485 mm
- Schroefdraad afzuigadapter: UN 1,25 x 12 tpi
- Aantal armen: 3
- Spindelneus met centreringspunt: ⌀ 30 mm
- Totaal gewicht van de set: 15 kg
- Afmetingen koffer (L x H x B): 610 x 260 x 260 mm
Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar is SKF een pionier op het gebied van lagers en smeersystemen. De Zweedse groep staat bekend om zijn geavanceerde technologieën, innovatieve oplossingen en vermogen om de prestaties van roterende apparatuur te optimaliseren. Het bedrijf is aanwezig in vele industriële sectoren en helpt zijn klanten om de betrouwbaarheid te verhogen, de onderhoudskosten te verlagen en de efficiëntie van hun machines te maximaliseren, of het nu gaat om de maakindustrie, de transportsector, de medische sector, de energiesector of vele andere branches.
Kenmerken:
De TMMA 75H/SET bevat de TMMA 75H hydraulische trekker, bekend om zijn gebruiksgemak en verhoogde veiligheid dankzij het geïntegreerde hydraulische systeem. Dit bestaat uit een hydraulische cilinder, pomp en spindel in één gebruiksklaar gereedschap. De ingebouwde borgpen beschermt tegen overbelasting. De veerbelaste centreringspunt zorgt voor een nauwkeurige uitlijning op de as zonder schade. De automatisch openende armen van de trekker maken een snelle, veilige positionering achter het onderdeel mogelijk. Tot slot helpen bij het voorkomen van de zelfcentrering en de spindelkap schade aan de as. Met de TMMS 100 trekplaat kunnen lagers worden gedemonteerd door rechtstreeks kracht uit te oefenen op de binnenring, waardoor het risico op schade tot een minimum wordt beperkt. De TMMX 280 veiligheidskap beschermt de gebruiker tijdens het demonteren. Het hele systeem is gebaseerd op een robuuste constructie van gehard staal en een ergonomisch ontwerp dat is ontworpen voor veeleisende industriële omgevingen.
Specificaties:
- Maximale trekkracht: 75 kN
- Maximale buitendiameter component: 200 mm
- Effectieve armlengte: 200 mm
- Uitwendige greepbreedte: 52 tot 200 mm
- Klauwhoogte: 9,8 mm
- Klauwlengte: 18 mm
- Totale armlengte: 327 mm
- Zuigerbeweging hydraulische cilinder: 75 mm
- Totale aslengte: 485 mm
- Schroefdraad afzuigadapter: UN 1,25 x 12 tpi
- Aantal armen: 3
- Spindelneus met centreringspunt: ⌀ 30 mm
- Totaal gewicht van de set: 15 kg
- Afmetingen koffer (L x H x B): 610 x 260 x 260 mm
Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar is SKF een pionier op het gebied van lagers en smeersystemen. De Zweedse groep staat bekend om zijn geavanceerde technologieën, innovatieve oplossingen en vermogen om de prestaties van roterende apparatuur te optimaliseren. Het bedrijf is aanwezig in vele industriële sectoren en helpt zijn klanten om de betrouwbaarheid te verhogen, de onderhoudskosten te verlagen en de efficiëntie van hun machines te maximaliseren, of het nu gaat om de maakindustrie, de transportsector, de medische sector, de energiesector of vele andere branches.
Sterke punten
- Complete, gebruiksklare set met trekker, trekplaat en veiligheidskap
- Ingebouwd hydraulisch systeem voor moeiteloze demontage
- Snelle positionering dankzij automatisch openende armen
- Nauwkeurige centrering met veerbelast punt, voorkomt asschade
- Extra veiligheid dankzij beschermkap tegen rondvliegende delen
- Robuuste houten koffer voor eenvoudig transport
- Geschikt voor uiteenlopende lagers en strak gemonteerde onderdelen
- Ingebouwd hydraulisch systeem voor moeiteloze demontage
- Snelle positionering dankzij automatisch openende armen
- Nauwkeurige centrering met veerbelast punt, voorkomt asschade
- Extra veiligheid dankzij beschermkap tegen rondvliegende delen
- Robuuste houten koffer voor eenvoudig transport
- Geschikt voor uiteenlopende lagers en strak gemonteerde onderdelen
Toepassingen
De TMMA 75H/SET is ontworpen voor de veilige demontage van tonlagers, CARB-lagers, katrollen, tandwielen en vliegwielen die strak gemonteerd zijn op cilindrische of conische assen. Hij is ook geschikt voor componenten op span- of afnameschijven. Deze set is ideaal voor onderhoudstoepassingen in de industrie, bouw en landbouw, met name in werkplaatsen en productieomgevingen waar veiligheid, snelheid en betrouwbaarheid van groot belang zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | spindel met neusstukken |
| Serie | tmma |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,46 excl. BTW
/ stuk
€ 263,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
