PTN UCT 211 SPANLAGERBLOK

Opgenomen eenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:UCT211
Rubix:A0407379
Fabrikant:893694
EAN:3660338461507
PTN UCT 211 SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Breedte102 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN UCT 211 SPANLAGERBLOK


Gietijzeren opnamebehuizingen. Behuizingsinzetstukken bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Spanlagerhuis - Gietijzer

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Breedte102 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager55,6 mm
Lengte171 mm
Serieuct200
Binnenbreedte130 mm
Buitendiameter64 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,37 excl. BTW
/ stuk
69,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden