Referenties
INA:PHE20-TV-FA125.5
Rubix:03127643
Fabrikant:0574632550000
EAN:4012802830835

Productdetails : INA PHE 20 TV/FA125.5 HANG SPANLAGERBLOK
Opneemeenheid PHE..-TV met automatische uitlijning, RIBB-kunststof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x99x99 mm |
| Logistiek gewicht | 370 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 99 mm |
| Materiaal | staal |
| Type | behuizing voor spaneenheid |
| Lengte | 99 mm |
| Serie | phe..-tv |
| Buitendiameter | 99 mm |
| Gewicht | 0,37 kg |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,43 excl. BTW
/ stuk
€ 94,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
